Pulper/acabadora de paletas FMC 200
Pulper/acabadora de paletas FMC. Modelo: PF 200. Cámara de criba cilíndrica: 18 pulg. de diámetro x 36 pulg. L. (4) paletas. Entrada de producto: 4 pulg. de diámetro. Salida de líquido: 3 pulg. de diámetro. Salida de orujo: 10 pulg. L x 5 pulg. An. Tamaño de malla Tyler: 16. Motor WEG: 25 hp, 230/460 V, 60/30 amperios, 60 Hz, trifásico. Velocidad final: 660 rpm. El Pulper/Finisher FMC reduce tomates, frutas y verduras a un estado semilíquido o líquido. Elimina los huesos de la pulpa de la fruta deshuesada y separa las semillas, la piel y las partículas extrañas de la pulpa en puré. Las aplicaciones alternativas incluyen alimentos para bebés y mezclar y combinar ingredientes durante la operación de acabado. Dimensiones totales: 54 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 66 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CCFP075.
- Manufacturer: FMC
- Model: P-F 200
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Fruit Processor