Pulper/acabadora de paletas FMC 200
Pulperadora/acabadora de paletas FMC 200. Modelo: PF 200, S/N: 47-4701-73-87. Piezas de contacto y marco de acero inoxidable. Cámara de criba cilíndrica: 18 pulg. de diámetro x 36 pulg. L. (4) paletas. Entrada de producto: 4 pulg. de diámetro. Salida de líquido: 4 pulg. de diámetro. Salida de orujo: 9 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho. Tamaño de malla Tyler: 10. Motor Reliance: 30 hp, 230/460 V, 73/36,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Velocidad final: 810 rpm. La Pulper/Finisher FMC 200 reduce tomates, frutas y verduras a un estado semilíquido o líquido. Elimina los huesos de la pulpa de la fruta deshuesada y separa las semillas, la piel y las partículas extrañas de la pulpa en puré. Las aplicaciones alternativas incluyen alimentos para bebés y mezclar y combinar ingredientes durante la operación de acabado. Dimensiones totales: 54 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 66 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: END9747.
- Manufacturer: FMC
- Model: P-F 200
- Serial Number: 47-4701-73-87