Pulper/acabadora FMC 200
Pulperadora/acabadora FMC 200. Modelo: 200. S/N: 4701-54-83. Tamaño de pantalla: malla de 0,020 pulgadas. (4) Cuchillas batidoras: 34 pulg. de largo x 2-1/2 pulg. de ancho. Motor industrial Baldor, 20 hp, 1160 rpm, 870 rpm (final), 230-460 V, 54-27 amperios, 60 Hz, 3 fase. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. Accesorio I-line (alimentación). Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Conexión I-line (líquido), (1) puerta de salida de pulpa de 8-1/2 pulg. x 4-1/2 pulg. con retorno por resorte (pulpa); La puerta tiene (5) ajustes de tensión y fluye hacia (1) conducto de descarga de 24 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 54 pulgadas de largo x 43-1/2 pulgadas de ancho x 49 pulgadas de alto (ACN440)
Product Details
- Cantidad en stock: SGMPB141.87a
- Manufacturer: FMC
- Model: 200
- Serial Number: 4701-54-83