Llenadora de jugo/cerradora de latas Canco FMC de 24 válvulas
Llenadora de jugo/cerradora de latas Canco FMC de 24 válvulas. Tanque 250 Lts. Diámetro de la válvula. 7/16 pulg. Centro entre válvulas: 5-9/16 pulg. Motor 5 hp, 1200 rpm, 220/440 V. La línea está configurada para 202 latas a 150 CPM. El diámetro más pequeño de la máquina para latas cerrará (2 pulg.) #200. El diámetro más grande de la máquina para latas cerrará (4-1/4 pulg.) #404. La máquina para latas más baja cerrará (1-1/2 pulg.) #108. La máquina para latas más alta cerrará (7 pulg.) #700. Velocidad máxima recomendada, en latas por minuto 200 cpm. Dimensiones 155 pulgadas de largo x 85 pulgadas de ancho x 96 pulgadas de alto (XMR176)
Product Details
- Cantidad en stock: HDBA066b.33a
- Manufacturer: FMC
- Model: 240
Filler & Capper Details