Pulper/acabadora de paletas FMC 50
Rematador de Pádel FMC. Modelo 50. La acabadora está equipada con (4) paletas de 22 pulgadas de largo x 1-1/2 pulgadas de ancho. Entrada: 3 pulgadas de diámetro. roscado. El producto que pasa a través de la criba se recoge en una tolva montada en la parte inferior con un puerto de descarga central (Tri-Clamp de 4 pulgadas). El producto sobrante/orujo se descarga desde una salida rectangular en el extremo opuesto del motor. La unidad no está completa y la placa final no parece ser original. Falta la placa de identificación, la unidad parece ser un FMC 50. Se pueden montar mallas finas en el soporte de 7/8 pulg. x 7/8 pulg. (disponible en 0.020, 0.023, 0.027, 0.033, 0.040, 0.045, 0.060, 0.078, 0,093, 0,125, 0,375, 0,500 pulgadas). Se utilizan comúnmente con cribas grandes para la pulpa y cribas más finas para el acabado. Dimensiones totales: 63 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 35 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CCFP270.
- Manufacturer: FMC
- Model: 50
- Serial Number: N/A
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 63
- Width (Inches): 32
- Height (Inches): 35
Additional Product Details
- Product Purchased From: Fruit Processor
- Known Issues or Problems: Unit is not complete and the end palte does not look to be original. Nameplate is missing, unit appears to be an FMC 50.