Llenadora de doble pistón FMC

Llenadora de doble pistón FMC

Llenadora de doble pistón FMC. Modelo: DL122. Dimensiones de la tolva de alimentación: 29 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho. Controles neumáticos operados por leva. Recorrido del pistón ajustable mediante volante. Dimensiones de la cesta: 24 pulgadas de largo x 6-1/2 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto. Entradas: (2) 2-1/2 pulgadas de diámetro. puertos de alimentación. Salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. NPT (hembra, descarga). Dimensiones totales: 56 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 66 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DBPF2104.1a
  • Manufacturer: FMC
  • Model: DL122

Filler & Capper Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Llenadora de doble pistón FMC