Pulpera/acabadora de acero inoxidable FMC modelo 50
Pulperadora / Acabadora FMC FoodTech. Modelo: MP-244/03. Este es el mismo que el acabador modelo 50. Cuenta con un impulsor de 4 paletas. Las pantallas se pueden reemplazar para diferentes aplicaciones. Los productos comunes incluyen: pulpa de tomate, salsa de tomate/ketchup, sopa, calabaza, calabaza, mantequilla de manzana, puré de manzana, mantequilla de durazno, mantequilla de ciruela, ciruelas pasas, mantequilla de albaricoque, jaleas, mermeladas, aderezos para ensaladas, mayonesa, miel, relleno de tartas y salsa de chile. . La entrada del producto se encuentra en la parte superior de la máquina, cerca del motor. Los elementos que no pasan por la pantalla (sobras, semillas, piel, etc.) se descargan por el extremo opuesto. El producto que pasa a través de la pantalla se descarga a través de la salida inferior. Tamaño de pantalla instalada: 0,020 pulg.
Product Details
- Cantidad en stock: JBTC02
- Manufacturer: FMC
- Model: MP-244/03