Pulper/acabadora de paletas FMC

Pulper/acabadora de paletas FMC

Pulper/acabadora de paletas FMC. Modelo: 100. Estructura de Acero Inoxidable. Dimensiones de la paleta: (4) Panel de control de 33 ½ pulgadas de largo x 2 ½ pulgadas. Transformador eléctrico general. Escriba QB. 0,250 KVA, 60 Hz, monofásico. Guardia de terminal de la línea Allen Bradley. N.º de catálogo 1494V-DS60. S/N: A. 600 VAC-250 VDC MAX, 600 amperios. Protector de circuito de motor Westinghouse Serie C. Número de catálogo HMCPD70M2C. Estilo: 663DC87G17. 600 VCA-250 VCC, 70 amperios, 60 Hz, trifásico. W. El Pulper/Finisher FMC 100 reduce tomates, frutas y verduras a un estado semilíquido o líquido. Elimina los huesos de la pulpa de la fruta deshuesada y separa semillas, pieles y partículas extrañas de la pulpa en puré. Entrada: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Salida: (1) 4 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Descarga de pulpa: 8 ½ pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 8 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies 1 pulgadas de ancho x 5 pies 3 pulgadas de alto (ACN450)

Product Details

  • Cantidad en stock: END9746.
  • Manufacturer: FMC
  • Model: 100

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Pulper/acabadora de paletas FMC