Pulper Finisher FMC con marco de acero inoxidable

Pulper Finisher FMC con marco de acero inoxidable

Pulper/Finisher FMC con marco de acero inoxidable. Dimensiones interiores: 35 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto. Entradas/salidas: (1) drenaje de 3 pulgadas, (1) de 4 pulgadas, (1) de 4 pulgadas. Motor eléctrico estadounidense, ID E409AIZ06Z128R020F, 20,0 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 55,9-49,4/24,7 amperios, 60 Hz, trifásico, 256 T, tipo CT, SF 1,15. Motor accionador US Electric Serie 2000, modelo CBN2501SB32.50U250NM. Barra: 29 pulgadas de largo. Tapa inferior: 17 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto con orificios de 1 pulgada. Tapa superior: 36 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 7 pulgadas de alto (2) Tapas exteriores de cierre: 34 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho (4) Paletas: (4) 4 pulgadas de largo x 2 1/2 pulgadas de ancho y (4) 33 pulgadas de largo x 2-1/2 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 105 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 63 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: END9744.
  • Manufacturer: FMC

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Pulper Finisher FMC con marco de acero inoxidable