Secadora Roto-Louvre FMC

Secadora Roto-Louvre FMC

Secadora Roto-Louvre FMC. Modelo 803-33, n.º de pedido jk5992 803. Los secadores Roto-Louvre se utilizan para secar o tostar productos para las industrias alimentaria, química o mineral. Esta secadora Roto-Louvre la compró nueva hace unos diez años un importante fabricante de cereales y nunca la instaló. Su aplicación fue secar cereal a una velocidad de 20 lbs/min con el cereal entrante con un 20% de humedad y el cereal seco con un 8% de humedad. Abra el pdf adjunto para ver las especificaciones de la secadora Roto-Louvre. (ACN5450)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SGMPB181.345
  • Fabricante: FMC
  • Modelo: 803-33

Detalles del evaporador

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Secadora Roto-Louvre FMC