Niveladora de barra única FMC

Niveladora de barra única FMC

Niveladora de barra única FMC. Dimensiones interiores de pared recta: 1 pie 7-1/2 pulg. de diámetro. x 2 pies 10 pulgadas de largo. Dimensiones del barril de alimentación: 2 pies de diámetro. x 1 pie 8 pulg. Motor eléctrico LUS Syncrogear, ½ hp. Transmisión Syncrogear, relación: 6,1. Dimensiones totales: 6 pies 11 pulgadas de largo x 3 pies 2 pulgadas de ancho x 4 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SNPM108.1a
  • Fabricante: FMC
  • Número de serie: H1-170

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1745
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 2.06/1.03
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 83
  • Ancho (pulgadas): 38
  • Altura (pulgadas): 52

Detalles adicionales del producto

Niveladora de barra única FMC