Pulper/acabadora de paletas de acero inoxidable FMC

Pulper/acabadora de paletas de acero inoxidable FMC

Pulper/acabadora de paletas FMC. Modelo 100. Material de Construcción: Acero Inoxidable 304. Dimensiones de la pared recta interior: 35 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto. Dimensiones de las paletas: (4) 32 pulgadas de largo x 2 ½ pulgadas de ancho. Motor eléctrico Elektrim, 20 hp, 1755 rpm, 230/460 V , 45,4/22,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Transmisión, relación: 2,50, salida de 702 rpm (final). Estructura de acero inoxidable con placas de montaje en piso. Sellos de bastidor de fundición JE-54, 9501, F-8. El Pulper/Finisher FMC 100 reduce tomates, frutas y verduras a un estado semilíquido o líquido. Elimina los huesos de la pulpa de la fruta deshuesada y separa semillas, pieles y partículas extrañas de la pulpa en puré. Entrada: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Salida: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Descarga de pulpa: 8 ½ pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 8 pies 9 pulgadas de largo x 3 pies 3 pulgadas de ancho x 5 pies 5 pulgadas de alto (ACN450)

Product Details

  • Cantidad en stock: 145.EDN483
  • Manufacturer: FMC
  • Model: 100

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Pulper/acabadora de paletas de acero inoxidable FMC