Pulper/acabadora de paletas de acero inoxidable FMC

Pulper/acabadora de paletas de acero inoxidable FMC

Pulper/acabadora de paletas FMC. Modelo: 100. Material de Construcción: Acero Inoxidable 304. Dimensiones de la paleta: (4) 34 pulgadas de largo x 2 ½ pulgadas de ancho. Entrada: (1) 21 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho (entrada superior). Salida: (1) 2 ½ pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Descarga de pulpa: 8 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho. El Pulper / Finisher FMC 100 reduce tomates, frutas y verduras a un estado semilíquido o líquido. Elimina los huesos de la pulpa de la fruta deshuesada y separa semillas, pieles y partículas extrañas de la pulpa en puré. Dimensiones totales: 7 pies 6 pulgadas de largo x 3 pies 7 pulgadas de ancho x 4 pies 11 pulgadas de alto (ACN450)

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: END9742.
  • Fabricante: FMC
  • Modelo: 100

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Pulper/acabadora de paletas de acero inoxidable FMC

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente