Sistema despulpador/desgranador de acero inoxidable FMC

Sistema despulpador/desgranador de acero inoxidable FMC

Sistema Pulper/Desseeder de acero inoxidable FMC. Pulper/Finisher FMC 50 (usado como pulper inicial). Motor: 20 CV. Tamaños de pantalla .060, .045, .033, .027. El tamaño de pantalla más grande elimina la peor piel, huesos y semillas. Luego, el jugo fluye por gravedad hacia el despulpador/acabador de acero inoxidable FMC 200 (utilizado como despulpador/acabado final). Motor: 25 CV. Tamaños de pantalla: .045, .033, .027. El despulpador/acabador final procesa el puré hasta obtener la textura deseada.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: CCFP501.
  • Fabricante: FMC

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Producto comprado en: Fruit Processor

Sistema despulpador/desgranador de acero inoxidable FMC