Alimentador magnético FMC Syntron
Alimentador magnético FMC Syntron. Modelo: BF2-A. Número de serie: GPMF24745. El conjunto Alimentador "BF" es una unidad electromagnética, compuesta por un sistema vibratorio de dos masas dinámicamente equilibrado. Este sistema consta de una cubeta y un soporte de conexión de cubeta acoplados a un accionamiento electromagnético mediante ballestas. La carrera vibratoria se repite a altas velocidades de 3600 vpm. Requisitos eléctricos: 115 V, 40 amperios, 60 Hz. Apertura de entrada del canal: 10-1/2 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de alto. Apertura de salida del canal: 10-1/2 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 38 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 13 pulg. H. (Controlador incluido).
Product Details
- Cantidad en stock: SNPM02.
- Manufacturer: FMC
- Model: BF2-A
- Serial Number: GPMF24745
Conveyor Details