Acabadora de paletas de acero inoxidable FMC Technologies (JBT Food Tech)

Acabadora de paletas de acero inoxidable FMC Technologies (JBT Food Tech)

1995 FMC Technologies (JBT Food Tech) Acabadora de paletas de acero inoxidable. Modelo: UPF200. Rango de capacidad: 20 a 60 toneladas por hora. Diámetro de la polea. Conductor de 5-1/2 pulg. Impulsado por motor de 25-3/8 pulg. Fabricante: Baldor. HP: 25, RPM: 1760, 230/460 V 58/29 amperios, 60 Hz:, trifásico. Esta unidad tiene capacidades para una gama completa de reducción de frutas y verduras, incluido el acabado de aceite (separación de frita de la emulsión de agua y aceite), recuperación de sólidos solubles (lavado de pulpa), lavado de núcleos para eliminación de huesos de pulpa de frutas deshuesadas, separación de semillas, pieles y materiales particulados extraños de la pulpa en puré. Los usos alternativos incluyen mezclar y mezclar ingredientes durante el proceso de acabado. Velocidad del eje de transmisión: 780 rpm. Todos los componentes están hechos de acero inoxidable u otros materiales resistentes a la corrosión. (1) entrada 13-1/2 pulg. x 6-1/4 pulg. 10 orificios de montaje en la brida: ½ diámetro, adyacente: 4 pulg. opuesto 14-7/8 pulg.(1) Salida ACME 4 pulg. Dimensiones totales: Largo 5 pies 5 pulgadas x Ancho 2 pies 5-3/4 pulgadas x Alto 4 pies 1-5/8 pulgadas (ACN925).

Product Details

  • Cantidad en stock: RCJF218.80
  • Manufacturer: FMC
  • Model: UPF200
  • Serial Number: 9536

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Acabadora de paletas de acero inoxidable FMC Technologies (JBT Food Tech)