FMC Technologies (JBT FoodTech) Acabadora de tornillos de acero inoxidable
FMC Technologies (JBT FoodTech) Acabadora de tornillos de acero inoxidable. Modelo: UCF 200A. Número de serie: 86-7. Motor eléctrico: 25 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 58/29 amperios, 60 Hz, trifásico. Diámetro de la polea: impulsor de 7-1/4 pulgadas, impulsado de 25-5/8 pulgadas. Esta unidad tiene capacidades para una gama completa de reducción de frutas y verduras, incluido el acabado de aceite (separación de frita de la emulsión de agua y aceite), recuperación de sólidos (lavado de pulpa), lavado de núcleos que elimina los huesos de la pulpa de fruta deshuesada, separa semillas, pieles y partículas extrañas de la pulpa en puré. (1) Diámetro de la brida de entrada. 13-1/2x6-1/8 pulg. 10 orificios de montaje 3/8 pulg. de diámetro. Adyacente 4 pulgadas. Opuesto: 14-7/8. (1) Salida Acme de 4 pulg. Dimensiones totales: L. 5 pies. 9-1/2 pulgadas x ancho 2 pies. 5-5/8 pulgadas x alto 4 pies. 1-1/8 pulg. (ACN967a).
Detalles de producto
- Cantidad en stock: RCJF230.60
- Fabricante: FMC
- Modelo: UCF 200A
- Número de serie: 86-7
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!