FMC Technologies (JBT FoodTech)Acabadora de tornillos de acero inoxidable
Acabadora de tornillos de acero inoxidable de FMC Technologies (JBT FoodTech). Modelo: UCF200A. Motor eléctrico Reliance: 25 hp, 1765 rpm, 230/460 V, 60 Hz, trifásico. Diámetro de la polea. conductor: 7-1/4 pulg. accionado: 25-1/4 pulg. Esta unidad tiene capacidades para una gama completa de reducción de frutas y verduras, recuperación de sólidos solubles (lavado de pulpa), lavado de núcleos que elimina los huesos de la pulpa de frutas deshuesadas, separa semillas, pieles y partículas extrañas de la pulpa hecha puré. (1) Diámetro de la brida de entrada. 3-7/8 pulg. 8 orificios de montaje ¾ pulg. de diámetro. Adyacente: 2-7/8 pulg. opuesto: 7-1/2 pulg. (1) Salida S-line: 2-1/2 pulg. (2) Salidas Acme: 4 pulg. Dimensiones totales: L. 5 pies. 9-5/8 pulgadas x ancho 2 pies 7-1/8 pulgadas x alto 4 pies 3-1/8 pulgadas (ACN967a).
Detalles de producto
- Cantidad en stock: RCJF160.80
- Fabricante: FMC
- Modelo: UCF200A
- Número de serie: 86-5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!