Cargador de bolsas FMC

Cargador de bolsas FMC

Cargador de bolsas FMC. S/N: 785755. FO No. B63008. Capacidad máxima del totalizador: 800 lbs. Fuente de alimentación: 460 V, 3,1 amperios, 60 Hz, trifásica. Actuador electromecánico eléctrico Warner. Fuente de alimentación: 115 V, 2,5 amperios, 60 Hz. Bomba hidráulica Vickens con motor industrial Baldor, 2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 6,5-6,2/3,1 amperios, 60 Hz, trifásica. Entradas/salidas: 82 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho (cargador de bandeja de tolva). Dimensiones totales: 8 pies 5 pulgadas de largo x 6 pies 1 pulgadas de ancho x 7 pies 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SGM4002.7a
  • Fabricante: FMC
  • Modelo: FMC
  • Número de serie: 785755

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 6.5-6.2/3.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 101
  • Ancho (pulgadas): 73
  • Altura (pulgadas): 93
  • Peso libras): 800

Detalles adicionales del producto

Cargador de bolsas FMC