Llenadora rotativa FOGG de 15 válvulas
Llenadora rotativa FOGG de 15 válvulas. Modelo: Fed G15 LH. Número de serie: 5566-9-82. Capacidad de llenado: jarras de ½ galón. (15) Válvulas: 1-1/8 pulg. de diámetro x 6 pulg. de alto; de centro a centro: 7-3/4 pulg. Dimensiones de la base: 6 pulg. de largo x 5 pulg. de ancho. Espacio desde la base hasta la válvula: máximo (abierto) 12-1/2 pulg. mínimo (cerrado) 9 pulg. Capacidad del tanque : 50 galones; entrada superior: 15-1/2 pulg. de diámetro. Medidor de temperatura Tel-Tru en el tanque (20°F a 240°F). Dimensiones de las piezas de cambio para cruce de jarra: 13 pulgadas de diámetro. Espacio libre: 6 pulgadas de largo x 5 pulgadas. Entrada de producto activada por flotador. Sistema PIC. Dimensiones del transportador: 70 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho. Motor Baldor, ½ hp, 1140 rpm, 208-230/460 V, 2.5-2.4/1.2 amperios, 60 Hz, trifásico. Abertura de entrada para tanque: 6 pulgadas de diámetro. Apertura de válvula para limpieza de tanque: Rosca hembra de ½ pulg. Dimensiones totales: 78 pulgadas de largo x 72 pulgadas de ancho x 80 pulgadas de alto (H17).
Product Details
- Cantidad en stock: WHFD01.35
- Manufacturer: Fogg
- Model: Fed G15 LH
- Serial Number: 5566-9-82
Filler & Capper Details