Bomba de desplazamiento positivo Fomaco 2/1932

Bomba de desplazamiento positivo Fomaco 2/1932

Bomba de desplazamiento positivo Fomaco. Modelo: 2/0032. Presión máxima de trabajo: 100 psi. Entradas/Salidas: (2) Conexión I-Line de 2 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 1 pie 1-1/2 pulgadas de largo x 9-7/8 pulgadas de ancho x 10-3/4 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: KWBF999F
  • Manufacturer: Fomaco
  • Model: 2/1932
  • Serial Number: 106555/J/96

Pump Details

  • Pump Type: Positive Displacement
  • Maximum Pressure MAWP (PSI): 100
  • # Inlets/Outlets: 2
  • Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2
  • Inlet/Outlet 1 Type: I-line
  • Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
  • Inlet/Outlet 2 Type: I-line

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

  • Length (Inches): 13.5
  • Width (Inches): 9.875
  • Height (Inches): 10.75

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Fomaco 2/1932