Prensa de textura de Food Technology Corporation
Prensa de texturas de Food Technology Corporation. Modelo: TP-1A. N/S: 2093. MAWP: 400 psi. Fuente de alimentación: 105-125 V, 10 amperios, 60 Hz. Diámetro del eje: Motor eléctrico Delta Power de 1 pulg., 3/4 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 60 Hz, 10,0/5,0 amperios, monofásico. Se utiliza en la clasificación del piso de producción de muestras de alimentos. Dimensiones totales: 25-1/2 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 33-1/2 pulgadas de alto (ACN125-62).
Product Details
- Cantidad en stock: SGMB080.1
- Manufacturer: Food Technology Corporation
- Model: TP-1A
- Serial Number: 2093
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Delta Power
- Motor Horsepower(HP): 0.75
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 115/230
- Motor Amps: 10.0/5.0
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 1
Dimensions:
- Length (Inches): 25.5
- Width (Inches): 20
- Height (Inches): 33.5
- ACN: 125-62
Additional Product Details
- Previously Used With: Used in production floor grading of food samples