Losa de herramientas para alimentos
1994 Losa de herramientas alimentarias. Modelo: CS-8A2. Apertura/espacio libre: 1 pie 2-1/2 pulgadas de ancho x 6-1/4 pulgadas de alto. Dimensiones de la cinta transportadora: 11-7/8 pulgadas de ancho x 7 pies 4 pulgadas de largo. Altura de entrada/salida : 2 pies 10 pulgadas. Esta máquina fabricará losas a partir de un bloque de carne, queso u otro bloque a granel. Espesor mínimo de losa: 1/4 pulg. Espesor máximo de losa: 3-3/4 pulg. (2) Motores eléctricos Baldor, 1 hp, 115/230 V, monofásicos. Motor eléctrico Dayton, ½ hp, 90 VDC, 5,75 amperios. Control de motor Ultracon II SCR de TB Wood. Dimensiones totales: 7 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 3 pies 10-1/2 pulgadas de alto (ACN257). (GM).
Product Details
- Cantidad en stock: SMBS244.1
- Manufacturer: Food Tools
- Model: CS-8A2
- Serial Number: 1537