Formadora y empacadora de cajas compacta Combi America

Formadora y empacadora de cajas compacta Combi America

Formadora de cajas compacta y empacadora de caída suave Combi America modelo CPP BEII para botellas y latas redondas o no redondas S/N 1190-03 (1990) tamaño total aproximado: 11 pies de largo x 7 pies de ancho x 8 pies de alto velocidad aproximada: hasta 15 cajas por minuto dependiendo del patrón del paquete, tamaño aproximado de la caja: Largo: 8-1/4 pulg. - 16-1/2 pulg., Ancho: 5 pulg. - 12-1/4 pulg., Alto: 6 pulg. - 19-1/2 pulg., formadora de cajas: Modelo BE S/N 1190-02, la unidad levanta y empaqueta las cajas pero no las sella, alimentación: transportador de mesa de plástico de 8 pies de largo x 10 pulg. de ancho, caja : Almacén plano de 24 x 40 pulgadas de largo con recogida por vacío, descarga: transportador de rodillos motorizado, controles: completo con PLC Omron SC20, descripción general del funcionamiento: el producto se clasifica desde el transportador de alimentación único con una unidad de empuje neumática. El patrón de empaque deseado se clasifica en un conjunto de rejilla de empaque. Cuando se completa el patrón de empaque adecuado, se baja un conjunto de pinza neumática hasta la parte superior del producto y se agarra. El conjunto de rejilla se abre y el producto se fija suavemente al fondo de la caja; establecido por el montador de cajas. Cuando se completa el ciclo, la caja cargada se descarga positivamente. Se utilizan varios métodos para colocar el embalaje del producto. Actualmente la unidad tiene pinzas angulares pero se puede cambiar a ventosas o ventosas tipo fuelle.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 65.L36000a.4
  • Fabricante: Combi America
  • Modelo: CPP BEII

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Formadora y empacadora de cajas compacta Combi America
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente