Bomba de desplazamiento positivo Foster modelo R2-5 (5 HP, 100 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Foster modelo R2-5 (5 HP, 100 GPM máx.)

Bomba de paletas Foster. Modelo: R2-5. S/N: 72044. Capacidad: 100 gpm en fluido de viscosidad 150,000 SSU. Las características clave de la bomba incluyen una válvula limitadora de presión (PLV) y una intercambiabilidad limitada de tamaños para derivación interna o retorno a la fuente de producto. Esta bomba tiene un tamaño conservador para servicios de alta viscosidad. Base de acero con (4) ruedas para un fácil posicionamiento. Motor eléctrico Reliance, 5 hp, 1710 rpm, 230/460 V, 16,4/8,20 amperios, 60 Hz, trifásico. Módulo Reeves Varispeed, Tamaño: 332, relación: 20,9, máximo: 200 rpm, mínimo: 20 rpm. Entrada/salida de la bomba: 6-1/2 pulgadas de diámetro, brida: 11 pulgadas de diámetro con (8) orificios pasantes a una distancia de centro a centro de 10 pulgadas. Dimensiones totales: 58 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SNSL266.3a
  • Manufacturer: Foster
  • Model: Model R2-5
  • Serial Number: 72044

Pump Details

  • Pump Type: Positive Displacement
  • Max Gallons Per Minute GPM: 100
  • Drive Ratio: 20.9
  • Max Speed RPM: 200
  • # Inlets/Outlets: 1
  • Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 6.5
  • Inlet/Outlet 1 Type: Flange
  • Inlet/Outlet 1 Flange Size (inches): 11
  • Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 8

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: Reliance
  • Motor Horsepower(HP): 5
  • Motor RPM: 1710
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Amps: 16.4/8.20
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 58
  • Width (Inches): 28
  • Height (Inches): 53

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Foster modelo R2-5 (5 HP, 100 GPM máx.)