Bomba de desplazamiento positivo Foster R1F3-3 (3 HP, 20 GPM máx.)
Bomba de paletas rotativas Foster. Modelo: RIF3-3. S/N: 73248. Capacidad: 20 gpm @ 150,000 SSU. Motor eléctrico Reliance: 3 hp, 1740 rpm, 230/460 V, 9,6/4,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Módulo Reeves Varidrive, relación máxima: 20,9, rpm finales (relación máxima): 83,25 rpm. Centros excéntricos para líquidos de viscosidad media a alta. Consta de cuatro paletas deslizantes con ranuras pasantes, puertos grandes y cámara de bombeo, y ruta de flujo abierta para menor resistencia a líquidos altamente viscosos y difíciles de bombear. Base de acero. Entrada/salida de la bomba: línea 'S' de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 61 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SNSL270.2
- Manufacturer: Foster
- Model: R1F3-3
- Serial Number: 73248
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- Max Gallons Per Minute GPM: 20
- Drive Ratio: 20.9
- Max Speed RPM: 83.25
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
- Inlet/Outlet 1 Type: S-Line
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 3
- Inlet/Outlet 2 Type: S-Line
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Reliance
- Motor Horsepower(HP): 3
- Motor RPM: 1740
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 9.6/4.8
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 61
- Width (Inches): 30
- Height (Inches): 30