Sonda registradora y sensor de pH Foxboro 871
Sensor Foxboro 871pH: Modelo: 871PH-1F1A-7. Este sensor se utiliza con transmisores Foxboro 870PH y 870ITPH y analizadores 873PH, 873APH, 873DPX y 875PH. El sensor 871PH permite un uso multipropósito con un solo sensor básico. El sensor utiliza uno de varios electrodos como elemento sensible y un disco ceRam Industriesic humedecido y sin flujo como unión de referencia primaria. Estos componentes están montados en el cuerpo del conjunto del sensor con un dispositivo de compensación de temperatura. Dimensiones totales: 10 pulgadas de largo x 1-7/16 pulgadas de diámetro. con aproximadamente 20 pies de cable. La sonda Foxboro Recorder es una sonda de detección de temperatura de llenado de mercurio con un rango de temperatura de 50 °F a 250 °F. Dimensiones totales: 1 pie 4 pulgadas de largo 1-1/4 pulgadas de ancho x 1-7/16 pulgadas de alto con un tubo de acero inoxidable lleno de mercurio de aproximadamente 3 pies de largo.
Product Details
- Cantidad en stock: HDBF043.1
- Manufacturer: Foxboro
- Model: 871PH-1F1A-7
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 16
- Width (Inches): 1.25
- Height (Inches): 1.4375