Válvula de control Foxboro
Válvula de control Foxboro, estilo globo de 1/2 pulgada, cuerpo de acero inoxidable 316, Cv-0.005, n.º de serie. 4575370, Conexión ANSI: -20 A -100 grados F, Inicio de banco: 3 PSI, Suministro de aire: 20 PSI, LP máximo: 720, Man. #: V1700UF-P25
Product Details
- Cantidad en stock: 271a
- Manufacturer: Foxboro
- Serial Number: 4575370