Válvula de control Foxboro
Válvula de control Foxboro. Modelo: V1SF-1A3A00L. S/N: 5187724. Actuador: P50SF-D1. Número de referencia 86X-30769-2. Origen: 2A8630. Tamaño del cuerpo: 1 pulg. Material: 316 SS. Clase 300 ANSI. Material: 17-4PH. Temperatura°F -20. Carrera: 3/4 pulg. Inicial en banco: 6 psi. Suministro de aire: 20 psi. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 1 pie 5 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 2 pies 6 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 273a
- Manufacturer: Foxboro
- Model: V1SF-1A3A00L
- Serial Number: 5187724