Sensor de caudalímetro de vórtice Foxboro serie I/A
Sensor de caudalímetro de vórtice Foxboro serie I/A. Modelo: 83S-D03TNA. S/N: 00231580. Presión máxima de trabajo: 150 psi a 100 °F. Árbitro. Factor K: 78,512 pulsos/cu. pies máx. Temperatura ambiente: 185 °F. Límite de temperatura: 350 °F. Pantalla digital. Material del cuerpo del medidor: 316 SS. El I/A Serie 83S-D es un caudalímetro de vórtice de alto rendimiento diseñado para sistemas CIP (limpieza in situ) y servicios de líquidos sanitarios alimentarios y farmacéuticos. Dimensiones totales: 7-1/4 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 12-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CGMM356.3
- Manufacturer: Foxboro
- Model: 83S-D03TNA
- Serial Number: 231580
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 7.25
- Width (Inches): 7
- Height (Inches): 12.5