Caudalímetro magnético sanitario Foxboro
Caudalímetro magnético sanitario Foxboro. Modelo 2803-SATB-TSG-G. Origen No. 2A8948 Ref. No. 5469430. La unidad cuenta con un tamaño de tubo de flujo nominal de 3 pulgadas, un tamaño de línea nominal de 4 pulgadas, construcción de tubo de acero inoxidable 304 (tubería cédula 10), conexiones finales Tri-Clamp, material de revestimiento de ptfe y material de electrodo de acero inoxidable 316L. Calibración dual para CC pulsada (20 V, 1,5 A) desde el transmisor 896 o 120 V, 60 Hz, 1,3 A (E96). Carcasa NEMA 4X de uso general para transmisor montado de forma remota. Dimensiones totales: 23 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CGMM454.1
- Manufacturer: Foxboro
- Model: 2803-SATB-TSG-G
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 23
- Width (Inches): 12
- Height (Inches): 12