Bomba centrífuga Fristam serie FPX

Bomba centrífuga Fristam serie FPX

1998 Bomba centrífuga Fristam serie FPX. Modelo FPX732-160. N/S FPX732984163. El caudal de la bomba nueva es de 100 gpm con caballos de fuerza requeridos y presión de 67 psi. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: Motor de 6-1/3 pulg. (160 mm.). 7-1/2 hp, 3450 rpm, 17,6/8,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Turbina Sanitaria Portátil Inox. Entrada: (1) 2 pulgadas de diámetro. Línea S. Salida: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Línea S. Adjunto al carro para una fácil maniobrabilidad. Dimensión total: 32 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 43 pulgadas de alto (ACN45a).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DPLS147.3
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FPX732-160
  • Número de serie: FPX732984163

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Fristam serie FPX