Intercambiadores de calor de superficie raspada FranRica - 50 pies cuadrados
(5) Intercambiadores de calor de superficie raspada FranRica de 1991. Número de serie RFS94-HX-01, RFS95-HX-02, RFS70-HX-02, RFS95-HX-01. Anteriormente propiedad y operado por Ragu Foods en Stockton, CA. (3) Unidades enfriadas por agua, (2) Unidades enfriadas por amoníaco. Área de superficie de calefacción: 50 pies cuadrados. MAWP a 375 °F: 150 psig. MDMT a 150 psig: 0 °F. Motor Sew-Eurodrive, 25 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 66/55 amperios, 60 Hz, trifásico. Transmisión por engranajes Sew-Eurodrive, relación 21,08, 83 rpm (final), 18 055 lb-pulg de torsión. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. Accesorio I-line (producto), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. tubería (agua), (1) 2 pulg. de diámetro. tubería (amoniaco). Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Accesorio I-line (producto), (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión S-line (agua), (1) 1 pulg. de diámetro. tubería (amoniaco). Dimensiones totales: 17 pies 7 pulgadas de largo x 10 pies 6 pulgadas de ancho x 101 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: pRCPK297.113
- Manufacturer: FranRica
- Serial Number: RFS94-HX-01
Votator & Heat Exchanger Details
- Number of Votator Tubes: 2
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 50
- Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 4 in. dia. I-line fitting (product), (1) 1-1/2 in. dia. pipe (water), (1) 2 in. dia. pipe (ammonia). Outlets: (1) 4 in. dia. I-line fitting (product), (1) 2 in. dia. S-line fitting (water), (1) 1 in. dia. pipe (ammonia)
- MAWP (PSI at temp): 150 psi @ 375 °F
- MDMT (temp at PSI): 0 °F @ 150 psi
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: SEW-Eurodrive
- Motor Horsepower(HP): 25
- Motor RPM: 1760
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 66/55
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 211
- Width (Inches): 126
- Height (Inches): 101
- Weight (LBS): 18055
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1991
- Product Purchased From: Pasta Company