Compresor de tornillo desnudo Frascold ATSH1-150-A

Compresor de tornillo desnudo Frascold ATSH1-150-A

Compresor Frascold, modelo: ATSH1-150-A, número de serie: M001001, año de construcción 2014. Presión máxima de funcionamiento del disco: bar 30, presión máxima de succión estática: bar 20,5. Pantalla: M/H: 150(75-207) RPM: 2900( 1450-4000)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: WSC01
  • Fabricante: Frascold
  • Modelo: ATSH1-150-A
  • Número de serie: M001001
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? No
  • Tipo de etapa: High Stage

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frascold
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: ATSH1-150-A
  • Compresor SN: M001001
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 2,900
  • ¿Separador de aceite incluido? No

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 27
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 21
  • Peso libras): 378
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2014
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Compresor de tornillo desnudo Frascold ATSH1-150-A