Elevador de cangilones Frazier & Son

Elevador de cangilones Frazier & Son

Elevador de cangilones Frazier & Son 1999. Modelo: CBT, S/N: 99L5416. Acero inoxidable 304. El elevador transfiere cangilones vertical y horizontalmente. Esta máquina en particular fue fabricada para transportar ravioles y tortellini congelados a una capacidad de 490 pies cúbicos/hora. Cubo de polietileno. Modelo: CBT-2: 15 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho. Entrada del transportador: 42 pulgadas de alto. Salida del transportador: 10 pies 3 pulgadas de alto. La base inferior tiene altura ajustable. Movimiento proporcionado por (2) correas de cadena. 1999 Panel de control del elevador de cangilones Frazier & Son. Dimensiones totales: 20 pies de largo x 39 pulgadas de ancho x 11 pies 8 pulgadas de alto. ACN566

Product Details

  • Cantidad en stock: DSBI116.3a
  • Manufacturer: Frazier and Son
  • Model: CBT
  • Serial Number: 99L5416

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Elevador de cangilones Frazier & Son