Tapadora independiente consolidada de 6 husillos

Tapadora independiente consolidada de 6 husillos

Tapadora independiente consolidada de 6 husillos. Modelo F-30. S/N 4937. configurado para funcionar a 200 bpm, mayúsculas de 28 mm. 3 CV, 230/460 V, 3 fases. Dimensiones de la tapadora: 100 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 88 pulgadas de alto. Esta taponadora está configurada para funcionar de izquierda a derecha. Las dimensiones de los alimentadores de tapas son: 34 pulgadas x 36 pulgadas de ancho x 86 pulgadas de alto (H14) (XMR113a).

Product Details

  • Cantidad en stock: 2000.BP2b.
  • Manufacturer: Not Specified
  • Model: F-30
  • Serial Number: 4937

Filler & Capper Details

  • Filler/Capper Type: Capper
  • Inline/Rotary: Rotary
  • Capacity per minute: 200
  • # of Heads: 6
  • Cap Hopper Included: No
  • Cap Chute Included: No
  • Includes Capper? Yes

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Horsepower(HP): 3
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

Additional Product Details

Tapadora independiente consolidada de 6 husillos