Fregadora de pisos Clarke-A-Matic

Fregadora de pisos Clarke-A-Matic

Fregadora de pisos Clarke-A-Matic. Modelo: TB-32A. Número de serie: 32A-23521. La unidad utiliza (6) baterías húmedas de 330 amperios y 6 V en serie. Tensión total: 36 V. Entradas: tanque de alimentación al frente con rejilla para agua y productos químicos de limpieza. Salida: (1) 3-1/2 pulg. de diámetro. Puerto con tapa (residuos). Dimensiones totales: 62 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 46 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SSPN099.2a
  • Fabricante: Clarke
  • Modelo: TB-32A
  • Número de serie: 32A-23521

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Fregadora de pisos Clarke-A-Matic
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente