- Detalles del producto
Freidora de donuts eléctrica de acero inoxidable DCA sin usar
Freidora de donuts eléctrica de acero inoxidable DCA sin usar. Modelo: RFR 134. Capacidad: 21,5 galones (aceite de alto nivel), 16 galones (aceite de bajo nivel). Requisitos del sistema: 13,9 kW, 208 V, 50/60 Hz, trifásico. Dimensiones del tanque del sumidero de aceite: 3 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 6-3/4 pulgadas de alto. Indicador de nivel de aceite. Tapa de la freidora: 36-1/2 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 1-1/4 pulgadas de alto. Equipada con válvula de flujo de aceite: graduaciones de 1/4. Interruptor regulador de calor: 0-400 °F con reinicio. Luces indicadoras para calentadores 1-3 y límite alto. Dimensiones totales: 3 pies 8 pulgadas de largo x 3 pies 5 pulgadas de ancho x 3 pies 5 pulgadas de alto (BG) Cont-17.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HDPH404.4a
- Fabricante: DCA
- Modelo: RFR 134
- Número de serie: 106
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!