Freidoras eléctricas de donuts de acero inoxidable DCA sin usar

Freidoras eléctricas de donuts de acero inoxidable DCA sin usar

Freidora eléctrica de donuts de acero inoxidable DCA sin usar. Modelo: RFR124. S/N: 270. Requisitos de la unidad: 12,3 kW, 240 V, 50/60 Hz. 3 fases. Características: interruptor de corte de seguridad, temperatura controlada (rango de temperatura 200-400°F). Área para freír: 26 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 3 pulgadas de alto con bandeja de drenaje de acero inoxidable extraíble, patas ajustables. Al levantar los elementos calefactores se abre el cárter de aceite para facilitar la limpieza. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 27-1/2 pulgadas de ancho x 39 pulgadas de alto (ACN28). (BG) Continuación-17.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDPH185B.4
  • Fabricante: DCA
  • Modelo: RFR124
  • Número de serie: 270

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Freidoras eléctricas de donuts de acero inoxidable DCA sin usar
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Freidora eléctrica de donuts de acero inoxidable DCAFreidora eléctrica de donuts de acero inoxidable DCA
Ahorrar 9%
Freidora de donuts a gas DCAFreidora de donuts a gas DCA
DCA Freidora de donuts a gas DCA

SGMT265.9

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Hervidor con camisa a gas Groen - 5 galonesHervidor con camisa a gas Groen - 5 galones
Groen Hervidor con camisa a gas Groen - 5 galones

SPPP425.1a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Hervidor con camisa a gas Groen - 5 galonesHervidor con camisa a gas Groen - 5 galones
Groen Hervidor con camisa a gas Groen - 5 galones

SPPP386A.a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Hervidor con camisa a gas Groen - 5 galonesHervidor con camisa a gas Groen - 5 galones
Groen Hervidor con camisa a gas Groen - 5 galones

SPPP426.1a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Horno de túnel de vapor de acero inoxidable - 24 pulg. de ancho1998 Stainless Steel Steam Tunnel Oven – 24 in. W Not Specified

Visto recientemente

Ahorrar 9%
Bomba de refrigerante centrífuga CornellCornell Centrifugal Refrigerant Pump Cornell Pump Company
Agotado vendido recientemente