Freno Peck Stow y Wilcox

Freno Peck Stow y Wilcox

Peck Stow y Wilcox modelo G-352-F, n.º de serie. M-3013, capacidad 10-GA, altura total de 90 pulgadas x 92 pulgadas de largo x 68 pulgadas de ancho.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: GM26.1
  • Fabricante: Pexto
  • Modelo: G-352-F
  • Número de serie: M-3013

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 92
  • Ancho (pulgadas): 68
  • Altura (pulgadas): 90

Detalles adicionales del producto

Freno Peck Stow y Wilcox

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente