Paquete de refrigeración de baja temperatura con freón

Paquete de refrigeración de baja temperatura con freón

Paquete de refrigeración de baja temperatura con freón para un transportador congelador en espiral superior de 10 niveles IJ White de 1991 que procesaba 3200 lb/h de bagels y panecillos desde 67 °F hasta -20 °F. El paquete consta de un compresor de refrigeración de tornillo rotativo Mycom con controles modelo 160-MUDHX, s/n1632244, 1632018. Compresor de refrigeración de tornillo rotativo FES de 100 hp, modelo 120E-HF, s/n 1632244, con controles (1990). Conjunto de recirculación de amoníaco Howe, con tanque de recuperación de acero inoxidable, con (3) bombas asociadas, 84" H x 36" wx 34" D y tanque galvanizado con (3) bombas. (3) Condensadores Evapco Modelo LSCA-120.

Product Details

  • Cantidad en stock: RPCN096b.44
  • Manufacturer: Not Specified

IQF Details

Belt Details

Control Panel Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Paquete de refrigeración de baja temperatura con freón