Tanques separadores de aceite de freón: 40 galones
Tanque separador de aceite de freón: 40 galones. Número de serie: 208010A. MAWP del lado de la carcasa: 400 psi. MDMT: -20 °F. Temperatura máxima: 650 °F.(H10). Cantidad: 3
Product Details
- Cantidad en stock: HSCI008.-01
- Manufacturer: Not Specified
- Serial Number: 208010A
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes