Condensador evaporativo de amoníaco Frick - 45 toneladas
Condensador evaporativo de amoniaco Frick. Modelo: HCU – 45A / CCC - 90 Capacidad nominal: 45 toneladas usando R-717 (amoniaco) a 96.3°F de temperatura de condensación, 20°F de temperatura de succión y 78°F de temperatura de bulbo húmedo. Área de superficie total del serpentín: 487 pies cuadrados. Presión de diseño de 350 PSIG. 3 ventiladores centrífugos. Motor de la bomba de pulverización: Mfg. Marathon. Número de pieza. Modelo 2772RA: 4VA56T34D5349BP, ¾ o 1/2 hp, 3450 o 2850 rpm, 208-230/460 V o 190/380 V, 50 o 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 3-1/2 pulg., (3) ¾ pulg., (1) 1-1/2 pulg., (3) 3-1/3 pulg., (1) 3 pulg. Entrada de acceso de 18 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 11 pies ¾ pulgadas de largo x 4 pies 6 pulgadas de ancho x 8 pies de alto (alto).
Product Details
- Cantidad en stock: RMMS01
- Manufacturer: Frick
- Model: HCU - 45A / CCC - 90
- Serial Number: HK83005
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions