Condensador evaporativo de amoníaco Frick - 55 toneladas
Condensador evaporativo de amoniaco Frick. Modelo: HCU – 55A. Capacidad nominal: 55 toneladas usando R-717 (amoniaco) a 96.3ºF de temperatura de condensación, 20ºF de temperatura de succión y 78ºF de temperatura de bulbo húmedo. Área de superficie total del serpentín: 652 pies cuadrados. Presión de diseño de 350 PSIG. 3 ventiladores centrífugos. Motor de la bomba de pulverización: Mfg. Marathon. Número de pieza. 2772RA, modelo: 4VA56T34D5349BP, ¾ o 1/2 hp, 3450 o 2850 rpm, 208-230/460V o 190/380V, 50 o 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 3-1/2 pulg., (3) ¾ pulg., (1) 1-1/2 pulg., (3) 3-1/3 pulg., (1) 3 pulg. Entrada de acceso de 18 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 12 pies 2-1/2 pulgadas de largo x 4 pies 4 pulgadas de ancho x 8 pies 11 pulgadas de alto. Haga clic aquí para ver un video del equipo
Product Details
- Cantidad en stock: RMMS02
- Manufacturer: Frick
- Model: HCU - 55A
- Serial Number: HN88022
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions