Condensador evaporativo de amoníaco Frick - 85 toneladas
Condensador evaporativo de amoniaco Frick. Modelo: HCU - 85A. Capacidad nominal: 85 toneladas usando R-717 (amoniaco) a 96.3ºF de temperatura de condensación, 20ºF de temperatura de succión y 78ºF de temperatura de bulbo húmedo. Área de superficie total del serpentín: 1097 pies cuadrados. Presión de diseño de 350 PSIG. 4 ventiladores centrífugos. Entradas/salidas: (3) 2-1/2 pulg., (1) 1-1/3 pulg., (1) 1 pulg., (2) 4-1/2 pulg., (1) 3 pulg. Entrada de acceso de 18 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 13 pies de largo x 5 pies 7 pulgadas de ancho x 10 pies 1/4 pulgadas de alto (ACN330).
Product Details
- Cantidad en stock: RMMS03
- Manufacturer: Frick
- Model: HCU - 85A
- Serial Number: HE92012
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions