Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick Booster: 260 a 270 toneladas

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick Booster: 260 a 270 toneladas

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick Booster: 260 a 270 toneladas de baja succión. Modelo: RWB 126-B. S/N: 2512x217 y 2512x421. Refrigerante: NH3. Relación de volumen: 2,4. Velocidad máxima: 3600 rpm. Presión máxima: 300 psig. Capaz de funcionar a carga parcial o carga completa. La unidad es excelente para alta capacidad en un espacio limitado. Paquete diseñado para servicio como refuerzo. (-)40 °F a +20 °F descarga intermedia. La unidad puede funcionar con amoníaco o freón. El paquete se construyó en 1984, pero los compresores se reconstruyeron en los años 90. Motor Ram Industries, 150 hp, 3570 rpm, 230/460 V, 332/166 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor Westinghouse, 150 hp, 3550 rpm, 460 V, 169 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (2) 6 pulg. de diámetro. Puertos de succión con 12-1/2 pulg. de diámetro. bridas y (12) 1/2 pulg. de diámetro. orificios de conexión a una distancia de centro a centro de 10-1/2 pulg. Salidas: (1) 8 pulg. de diámetro. descarga con un diámetro de 15 pulgadas. brida y (12) 1 pulg. de diámetro. agujeros a una distancia de centro a centro de 13 pulgadas. Los microprocesadores no están incluidos. Dimensiones totales: 31 pulgadas de largo x 65 pulgadas de ancho x 96 pulgadas.

Product Details

  • Cantidad en stock: CJR1804.50
  • Manufacturer: Frick
  • Model: RWB-126 Dual
  • Serial Number: 2512x217 and 2512x421

Package Details

Screw Compressor Details

Micro Panel Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick Booster: 260 a 270 toneladas