Compresor Frick

Compresor Frick

Frick RXB50 con motor eléctrico de 150 hp para servicio de NH3 o R-22, se puede usar para succión baja o alta, incluye enfriamiento por termosifón, control por microprocesador, filtros de aceite duales y horas bajas (menos de 1000) también incluye la opción de válvula economizadora, unidad Ha estado almacenado y bien decapado para protegerlo durante el almacenamiento. Para NH3, el rango de capacidad es aproximadamente el siguiente: 20 succión 118 toneladas, 0 succión 74 toneladas, -20 succión 47 toneladas, -40 succión 28 toneladas

Product Details

  • Cantidad en stock: 120.IB.30
  • Manufacturer: Frick
  • Model: RXB-50

Package Details

Screw Compressor Details

Micro Panel Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Compresor Frick