Torre de condensador evaporativo Frick - 145 toneladas

Torre de condensador evaporativo Frick - 145 toneladas

Torre de condensador evaporativo de Frick / Johnson Controls. Modelo: CCC290 / HCU145A. Número de serie: HA87036. SO: 262026. La clasificación nominal con R-22 es 145 TR a 96,3 F de condensación y 78 F WB (la clasificación de amoníaco R-717 es 102 TR). Presión de diseño: 350 PSIG. Peso de envío 11,200 lbs (la sección más pesada 7,030 lbs). Peso operativo máximo: 12,500 libras. Conexiones de entrada/salida: 4 pulg./3 pulg. Dimensiones totales: 12 pies 6 pulg. de largo x 4 pies 10 pulg. de ancho x 11 pies de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: KBMW156D
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: HCU-145A
  • Número de serie: HA87036

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1

Dimensiones del condensador

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Torre de condensador evaporativo Frick - 145 toneladas