FRICK F20N Máquina de hacer hielo en tubo (Refrigeración con amoníaco (R-717), 20 toneladas por día)

FRICK F20N Máquina de hacer hielo en tubo (Refrigeración con amoníaco (R-717), 20 toneladas por día)

Máquina de hielo en tubo Frick. Refrigerante anterior: Amoníaco. Toneladas Por Día: 20. Estilo Hielo: Tubo. Dimensiones del hielo: 7/8 OD Hielo

Product Details

  • Cantidad en stock: IPCC02
  • Manufacturer: Frick
  • Model: F20N

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Baldor Reliance
  • Motor Horsepower(HP): 2
  • Motor RPM: 1,750
  • Motor Voltage: 208-230/460
  • Motor Amps: 6.7-6.2/3.1
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 145JM

Dimensions:

  • Length (Inches): 204
  • Width (Inches): 60
  • Height (Inches): 84
  • Weight (LBS): 12,500
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 1993
  • Year Removed from Production: 2023
  • Spec Sheet Available: Yes
  • Previously Used With: Ammonia R-717/ Packaged with IPCC01/IPCC03
  • Known Issues or Problems: Missing Data Plate

FRICK F20N Máquina de hacer hielo en tubo (Refrigeración con amoníaco (R-717), 20 toneladas por día)


Precio:
$0