Compresor alternativo industrial de servicio pesado Frick - 40 HP
Compresor alternativo industrial de servicio pesado Frick - 40 HP. Modelo: HDI6x62HV. S/N: 62802. Refrigerante: amoniaco. Capacidad: 32 TR (basado en 20 °F de succión y 185 psig de descarga; 96,2 °F de condensación). Velocidad máxima: 535 rpm. Máximo cfm: 105 cfm. El diseño vertical y el funcionamiento a menor velocidad del compresor Frick HDI tienen registros inigualables de servicio prolongado, continuo y confiable. Las válvulas de succión ubicadas en el pistón y las válvulas de descarga en la culata de seguridad del cilindro significan una mayor eficiencia de la válvula, menos calor para disipar y un menor BHP/TR que los compresores alternativos o de tornillo de mayor velocidad. Opere con motores estándar de 1800 rpm. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de succión. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de descarga. Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de alto (ACN350).
Product Details
- Cantidad en stock: NSE001.
- Manufacturer: Frick
- Model: HDI6x62HV
- Serial Number: 62802
- Package Included? Yes
Reciprocating Compressor Details
Motor Starter Details